Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőkesztyű, egyszer használatos

Egyszer használatos kesztyű, nitril, Fitzner 614

Cikksz. 1931019995
EAN 4060052223327

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fitzner® 614

Egyszer használatos nitril kesztyű, normál minőség, púdermentes


Vegyi védelem, jó vegyszerállóság és átszúrással szembeni ellenállás, latex vagy vinil ellenálló a penetrációval és kopással szemben, élelmiszeripari jóváhagyás, latexmentes, különösen puha és kényelmes, texturált ujjbegyek, jó illeszkedés, kiváló tapintásérzet, biztonságos és szakításálló, mindkét kézen viselhető

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Kék

Méret

10

Anyag

Nitril

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

240 mm

Anyagvastagság

0.08 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk