Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Védőkesztyű

Vegyvédelmi kesztyű, Ansell AlphaTec 55-105

Cikksz. 1931020390
EAN 4056807354286

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ansell AlphaTec® 55-105

Hatékony védelem a nagy megterhelést jelentő anyagokkal végzett munka során, beleértve a szakadás, kopás, vágás és szúrás okozta sérülések elleni védelmet


  • Szinte minden savval, lúggal, alkohollal, aldehiddel és ketonokkal szembeni nagyfokú ellenállóképesség

  • A nagy falvastagság növeli a robusztusságot, valamint a vegyi és kopás elleni védelmet

  • Átlátszatlan és hordozóanyag nélküli a hatékony tisztítás érdekében

  • Portméret 200 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Biotechnológia

  • Folyadékok keverése

  • Vegyi és orvosi kutatások

  • Vegyszerekkel végzett munkák

  • Vegyszerek

  • Vegyszerek keverése/feldolgozása/szállítása/kiöntése

  • Laboratóriumi munka és elemzések; különösen, ha savak elleni védelemre van szükség

  • Gyógyszeripar

  • Vegyi és biológiai termékek feldolgozása

  • Termékvédelmi munkák

Méret

10

Anyag

természetes latex

Szabványok

EN 374

Kategória

3

Hosszúság

813 mm

Anyagvastagság

0.76 mm

Szín

Természetes

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk