Védőérintkező-csatoló, fedéllel
Biztonsági csatlakozó membrános fedőtömítéssel
ALJZAT 16A-250V
Cikksz. 0969301411
EAN 4062856212637
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az optimalizált markolat jobb fogást biztosít, ezáltal pedig a csatlakozó biztonságosabb behelyezését és eltávolítását teszi lehetővé
- Megtörés elleni védelemmel (membránzár) és megerősített gyűrűvel a kábelbevezető hosszabb élettartama érdekében
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Max. kábelátmérő | 13 mm |
Kivitel | Fedéllel |
Anyag | Gumi/műanyag |
Szín | Fekete, Szürke, Piros |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!