Vazební šroub
Žlutě pozinkovaná ocel, H
ŠRB-SPOJ-H2-(A2L)-4,8X80
Obj. č. 018514880
EAN 4024835614344
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyvrtáno průměrem 4 mm
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Délka závitu (závit do dřeva) (lg) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,0 mm |
Výška hlavy | 2,3 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ hlavy | Trumpetová hlava |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špička |