Vászon ragasztószalag
Vászon ragasztószalag
RAGASZTÓSZALAG-SZÖVET-SZÜRKE-19MMX50M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló minőségű fonott műselyem alapanyag
A szalag különösen tépésálló, ezért különféle tárgyak megerősítésére és védelmére alkalmas.
Rendkívül erős gumi ragasztóanyag
Kiváló tapadás még egyenetlen, érdes és rostos felületeken is.
Írható
A ragasztószalag jelölésre tökéletesen alkalmas.
A vászon ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ezért közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni.
A ragasztandó felületek legyenek szárazak, valamint por-, zsír- és szilikonmentesek.
A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Sokoldalú és univerzális használatra, pl.:
- Szélek megerősítése és védelme
- Szalagok, rudak és kábelek összekötése
- Kábelek megjelölése, összekötözése és rögzítése
- Dobozok, vödrök és kannák lezárása és jelölése
- Éles szélű tárgyak takarása és szőnyegszélek összeillesztése
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Hordozóanyag | Cellulózgyapot szövet |
Szín | Szürke |
Vastagság | 0,29 mm |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 9 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 13.5 % |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 190 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Min./max. felület megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
UV állóság | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás száraz és pormentes helyen, fektetve, UV-sugárzástól védve, 20 °C és 50% páratartalom |
Szélesség | 19 mm |
Hosszúság | 50 m |