Vario tetőhorog
Tetőkampó, Vario
TETŐKAMPÓ-ALU-VARIO 5 PONTON ÁLLÍTHATÓ
Cikksz. 0865994851
EAN 4052703322367
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alumínium
Univerzálisan állítható
- Változtatható gerendamagasság a tetőlécezés területén: 40–51 mm
- Oldalirányú beállítás a tetőlécezés területén: 75 mm
- Magasság beállítás a szerelősínek területén: 20 mm-ig
Bordázat a konzolon
Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető.
Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSYplus D-fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz
Adatlapok(X)
Talpfuratátmérő | 9 mm |
Anyag | Alumínium |
Talplemez hossza | 110 mm |
Beállítási tartomány | 75 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 621,000 g |
Rúd magasság | 40–51 mm |