Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vario fúrógép, VD 90

Vario fúrógép, VD 90
VARIO-DRILL LEVEGŐS PONTHEGESZTÉS LEFÚRÓ
VD90

Cikksz. 0703090

EAN 4011231617482

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vario fúrógép, VD 90

Cikksz. 0703090
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
Ponthegesztések gyors, kényelmes eltávolításához

Kényelmes munkavégzés még hozzáférhetetlen helyeken is


A 360°-ban elforgatható érintkezőkengyel meggátolja a megcsúszást.



Gyors és könnyű szerelés


Az érintkezőkengyel gyorsan és szerszám nélkül felszerelhető.



Fokozatmentesen szabályozható marási mélység


Mélységbeállító ütköző

Megjegyzés
  • Kizárólag eredeti HSCo ponthegesztés marót használjon.

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. üresjárati fordulatszám

900 Ford/perc

Min./max. nyomás

6-8 bar

Levegőfogyasztás

250 l/perc

Gép tömege

1800 g

Tartalmaz: Vario fúrógép, VD 90:
1 x
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz

PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-HSCO-VARIODRILL-D6MM

Leírás:
6 mm
Gazdaságos, standard ponthegesztés maró ponthegesztések bontásához pneumatikus gépekkel, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz

PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-HSCO-VARIODRILL-D8MM

Leírás:
8 mm
Gazdaságos, standard ponthegesztés maró ponthegesztések bontásához pneumatikus gépekkel, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz

PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-VARIODRILL-D9MM

Leírás:
9 mm
Gazdaságos, standard ponthegesztés maró ponthegesztések bontásához pneumatikus gépekkel, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz
Mennyiség: 1 x