Vario Drill VD 90
Vario Drill VD 90
BOMA-SHWSPKT-DL-VARIO-DRILL-VD90
VD90
Art.-Nr. 0703090
EAN 4011231617482
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Arbeiten auch an unzugänglichen Stellen
Der 360° drehbare Anpressbügel verhindert ein Abrutschen.
Einfache und schnelle Montage
Der Anpressbügel ist schnell und ohne zusätzliches Werkzeug montierbar.
Frästiefe stufenlos einstellbar
Tiefenanschlag
- Nur Original-HSCo-Schweißpunktfräsern verwenden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Leerlaufdrehzahl max. | 900 U/min |
Druck min./max. | 6-8 bar |
Luftverbrauch | 250 l/min |
Maschinengewicht | 1800 g |