Varifix®sínösszekötő, nagy teherbírású kialakítás
VARIFIX síncsatl. nagy teherb., be-/kik. gombhoz
SÍNÖSSZEKÖTŐ PRFL41/41-41/82 NEHÉZ PWKN
Cikksz. 0862004081
EAN 4046777426830
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
2 profil csatlakoztatásához
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Hosszúság (L1) | 210 mm |
Szélesség (B1) | 54 mm |
Profilmagasság (HP) | 35 mm |
Profilszélesség (BP) | 42 mm |
Vastagság (t1) | 6 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 36 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 20 mm |
Furattávolság (LA1) | 50 mm |
Tömeg | 995 g |
Anyag | Szerkezeti acél, 1.0037 |
Bevonat | Horganyzott |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!