Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Varifix® Gelenkverbinder arretierbar

VARIFIX Gelenkverbinder arretierbar
GLKVERB-41-JB-ST-B42MM-H171MM

Art.-Nr. 0862005176

EAN 4050641348487

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Varifix® Gelenkverbinder arretierbar

Art.-Nr. 0862005176
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
Variable und feststellbare Winkeleinstellung

Für längere Konsolenausleger mit Druckstrebe



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanälen oder Elektrotrassen an geeigneten Dächern

Passend für Montageschiene

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Dicke (t)

4 mm

Breite (B)

41,5 mm

Länge (L1)

128 mm

Länge 2 (L2)

171 mm

Profilbreite (BP)

42 mm

Profilstärke (tP)

4 mm

Profilhöhe (HP)

41 mm

Profillänge (LP)

160 mm

Lochdurchmesser (RL)

13 mm

Lochabstand (LA1)

35 mm

Lochabstand 2 (LA2)

96 mm

Gewicht

1062 g

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen