Variabilní držák kabelů/trubek
Nastavitelný držák kabelů/trubek
VARIABILNÍ DRŽÁK NA TRUBKY A KABELY
Obj. č. 0971510032
EAN 4024835634359
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jedno provedení pro ∅ 15–32 mm
- Zjednodušené vedení zásob
- Vhodný zejména pro služby zákazníkům
Velká přídržná síla
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. průměr kabelu | 15-32 mm |
Délka (a) | 28 mm |
Šířka (b) | 13 mm |
Výška (c) | 15 mm |
Délka podélného otvoru (d) | 7 mm |
Šířka podélného otvoru (e) | 5,2 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Barva | Světle šedá RAL 7035 |
Materiál | PA 6,6 – polyamid |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!