Változó kábel-/csőtartó
Beállítható kábel-/csőtartó
ÁLLÍTHATÓ MŰANYAG BILINCS 15-32 MM
Cikksz. 0971510032
EAN 4024835634359
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egy tétel ∅ 15–32 mm mérethez
- Egyszerűsített raktár-készletezés
- Különösen alkalmas vevőszolgálati alkalmazásra
Nagy tartóerő
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. kábelátmérő | 15-32 mm |
Hosszúság (a) | 28 mm |
Szélesség (b) | 13 mm |
Magasság (c) | 15 mm |
Ékhorony hossz (d) | 7 mm |
Ékhorony szélesség (e) | 5,2 mm |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Anyag | PA 6.6 – poliamid |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!