Válltáska szerszámokhoz
Szerszámtáska vállszíj
OLDALTÁSKA-SZERSZÁMTARTÓ-30X12X32CM
Cikksz. 071593 694
EAN 4046777945621
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jellemzők
- Két levehető, műanyag betétes panellel a szerszámok rugalmas gumi szorítószalagokkal való megtartásához és rögzítéséhez: egy kétoldalas és egy egyoldalas, amely belül tépőzáras szalaggal van rögzítve.
- Két oldalsó golyóval, amelyek képesek a kisebb alkatrészek (fúrószárak, tiplik, vasalatok stb.) tárolására szolgáló két műanyag doboz megtartására.
- Szállítási lehetőségek: kézitáska stílusú fogantyú és vállpánt.
- Nagy teherbírású műanyag és alumíniumötvözet övcsíptető horgok.
- Hátsó átlátszó zseb személyazonosító kártyához.
- Vízálló műanyag szövet a táska alján.
Előnyök
- Kivehető szerszámpanelek, rendezett tárolórendszer.
- Táska nagy tárolókapacitással.
- Különféle szállítási lehetőségek: fogantyú és akasztópánt.
- Vízálló alj a víz véletlen behatolásának megakadályozására.
Előnyök
- Irányítható.
- A szerszámok és az anyagok rendezettek és hozzáférhetők maradnak.
- Kényelmes, könnyű táska tárolási kapacitással.
- Ideális a helyszíni karbantartást és szervizelést végző személyzet számára.
- A táska alján lévő vízálló szövet megvédi a táskát és a belső rész anyagát
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 300 x 120 x 320 mm |
Anyag | PES – poliészter |
Szín | Fekete |
Terméktömeg (darabonként) | 1,300 kg |