Vállas fúróhüvely DIN 172, acél, felületkezeletlen, A alak
DIN 172 fel.kezeletlen acél, A alak
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 4 mm |
Külső átmérő (d2) | 7 mm |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |