Válečkový závěs, úzký tvar A
Válečkový závěs, úzký, typ A
VÁLCOVÝ ZÁVĚS ÚZKÝ-ZN-80X41
Obj. č. 0688401106
EAN 4056807187686
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodává se bez upevňovacích šroubů.
Datové listy(X)
Pro malé dveře, krabice, klapky apod.
![]() | |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál | Ocel |
Délka (A) | 80 mm |
Šířka (B) | 41 mm |
Průměr válce (R) | 6,8 mm |
Tloušťka materiálu (M) | 1,5 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Průměr šroubu | 3,5 mm |
Počet vyvrtaných otvorů | 6 ks |
Normy | DIN 7954 |