Váleček z nylonové brusné vlny
Váleček z nylonové brusné vlny
BRUSNÝ NYLONOVÝ VÁLEC    100 X 100MM
Obj. č. 0585310100
EAN 4038898354727
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ohebná provedení, otevřená struktura
- Ideální přizpůsobení geometrii obrobku pro optimální povrchový kontakt.
- Prakticky žádné zanášení díky povrchové abrazi
- Rovnoměrné a opakovatelné výsledky broušení
- Menší tvorba tepla -> broušení za studena
Rovnoměrná a konzistentní práce a čistý povrch beze zbytků materiálu
Průběžné odkrývání nových brusných zrn
Minimální riziko poškození povrchu obrobku či nadměrného úběru materiálu
Snadný postup broušení
Nehrozí znečištění povrchu materiálu
Neobsahuje korodující kovy
Plastové nosné příruby lze postupně odlamovat
Polohovací otvor 19 mm a klín 4 x 6 mm
Je třeba dodržovat maximální přípustnou rychlost. Pracujte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, ochrannými brýlemi, rukavicemi, chrániči uší apod. Hrubé čisticí brusné kotouče nejsou vhodné pro broušení hran. Při broušení proto vždy postupujte podél hran, ne proti nim! Dodržujte pokyny v návodu k obsluze.
Datové listy(X)
- Pro univerzální použití prakticky na všechny materiály. Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel, neželezné kovy, dřevo a plast.
- Čištění svarů, kovových povrchů, dřeva a plastů
- Odstraňování barevných změn, vodního kamene, rzi, nečistot a oxidovaných vrstev, nátěrů, laků, starých zabroušených nátěrů, syntetických pryskyřic, lepidel a zbytků těsnění, cementu a betonu.
- Texturování, matnění, příprava a zdrsňování povrchů
- Lehké odstraňování otřepů
- Čištění podvozků vozidel a různé práce na karosériích
| Průměr | 100 mm | 
| Šířka | 100 mm | 
| Konstrukce | Sklínovou drážkou 6mm | 
| Max. rychlost otáčení | 4000 ot/min |