Válcový samořezný šroub, tvar C s drážkou DIN 7971, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 7971 nerezová ocel A2, tvar C
ŠRB-VÁL-DIN7971-C-A2-4,2X9,5
Obj. č. 012014295
EAN 4038898236351
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 9,5 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,45 mm |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Šířka štěrbiny | 1,2 mm |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ hlavy | Válcová hlava |
DIN | 7971 |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |
| Velikost závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. tloušťka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. tloušťka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Předvrtaný průměr (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |