Válcový kolík ISO 2338 nerezová ocel A1 (h8)
ISO 2338 nerezová ocel h8 A1, nelegovaná
Obj. č. 50943210
EAN 4059608460118
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 2 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Výška plochého bodu (c) | 0,35 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Nerezová ocel A1 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Nekalené |
Třída tolerance | h8 |
Vyhovuje RoHS | Ano |