Válcový kolík ISO 2338 nelegovaná ocel (h8)
ISO 2338 h8 ocel, nelegovaná
Obj. č. 50942624
EAN 4060052348556
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 6 mm |
Délka (l1) | 24 mm |
Výška plochého bodu (c) | 1,2 mm |
Normy | ISO 2338 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Nekalené |
Třída tolerance | h8 |
Vyhovuje RoHS | Ano |