Válcová koncovka ocelového lanka s levým závitem a maticí
BARLTRML-NUT-LH-A4-D2
Obj. č. 5176052002
EAN 4052712074219
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Válcové koncovky jsou lisovány společně s ocelovými lanky, aby bylo možné vytvořit dobře vypadající zakončení lanka. V tomto ohledu je vhodný hydraulický lis s odpovídající silou.
- Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny jako závěsy či zdvihací prostředky.
- Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES
Datové listy(X)
Zahradnické práce a terénní úpravy, stavba lodí a zábradlí.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Vnější průměr objímky s ocelovým drátem (d2) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 73 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 38 mm |
Délka objímky s ocelovým drátem (l3) | 24 mm |
Vhodné pro průměr lana | 2 mm |
Jiná norma | WN 71 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 7,490 g |
Typ závitu | M |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!