Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vákuumszivattyú olaj

Vákuumszivattyú olaj
VÁKUUMPUMPA OLAJ 250 ML

Cikksz. 0892764300

EAN 4046777299557

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vákuumszivattyú olaj

Cikksz. 0892764300
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
A vákuumszivattyú karbantartására a klímajavító készülékekben

Kitűnő anyagkompatibilitás


Nem támadja meg a gumi és műanyag tömítéseket

Megjegyzés

Az olajat minden kereskedelmi forgalomban kapható ásványolaj-alapú vákuumszivattyú olajjal keverheti.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideálisan alkalmas vákuumszivattyúkhoz – még a nagyvákuum-szektorban is

Útmutató

Töltse be a vákuumszivattyú olajat a gép gyártójának előírásai szerint. Az olajat minden kereskedelmi forgalomban kapható ásványolaj-alapú vákuumszivattyú olajjal keverheti.

Kémiai bázis

Speciális olajok adalékanyagokkal

Űrtartalom

250 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

217,5 g

Szag/illat

Enyhe

Szín

Átlátszó, sárgás

Sűrűség

0,87 g/cm³

Min. gyulladáspont

145 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

11,2 mm²/s

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

AOX mentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk