Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vakuumschutz für Schleifer

Absaughaube für EWS und Metabo 230 mm
ABSAUGHAUB-(F.EWS230)-230MM

Art.-Nr. 0702445002

EAN 4062856296101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vakuumschutz für Schleifer

Art.-Nr. 0702445002
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
Geeignet für Würth-Schleifer EWS 24-230, EWS 24-230S und Metabo Ø 230 mm
  • Reduzierte Staubentwicklung

  • Mit großen Rollen und drehendem Saugkegel

  • Aus lackiertem Stahl, Schnitttiefe einstellbar über Befestigungsknopf

  • Anschlussmöglichkeit an Würth Staubsauger mit dem drehenden Saugkegel: Saugschlauch mit Kupplung Art. 0702400249 (Frontteil abschrauben) und Universalkupplung Art. 0702400026 anschrauben

  • Montagemöglichkeit des vibrationshemmenden Griffs Art. 0708445001 (im Lieferumfang des Würth EWS 24-230/S Winkelschleifers enthalten)

  • Lieferung in einer Kartonkiste
Hinweis

In Kombination mit AUTOMATISCHEN Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L Staubsaugern



Elektrowerkzeuge (100 bis 2200 W) können direkt angeschlossen werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Scheibendurchmesser

230 mm

Höhe

240 mm

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Passende Maschinen

Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S

Gewicht

3650 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen