Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Vakuumpumpenöl

Vakuumpumpenöl
OEL-VAPUMP-KLIMA-250ML

Art.-Nr. 0892764300

EAN 4046777299557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vakuumpumpenöl

Art.-Nr. 0892764300
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
Zur Wartung der Vakuumpumpe in Klimaservicegeräten

Sehr gute Materialverträglichkeit


Gummi und Kunststoffdichtungen werden nicht angegriffen

Hinweis

Das Öl ist mit allen handelsüblichen Vakuumpumpenölen auf Mineralölbasis mischbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sehr gut geeignet für Vakuumpumpen – auch im Hochvakuumbereich

Anleitung

Vakuumpumpenöl entsprechend der vom Maschinenhersteller vorgegebenen Vorschriften einsetzen. Das Öl ist mit allen handelsüblichen Vakuumpumpenölen auf Mineralölbasis mischbar.

Chemische Basis

Spezialöle mit Additiven

Inhalt

250 ml

Inhaltsgewicht

217,5 g

Geruch/Duft

Mild

Farbe

Transparent, gelblich

Dichte

0,87 g/cm³

Flammpunkt min.

145 °C

Grundölviskosität, kinematisch

11,2 mm²/s

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

AOX-frei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen