Longlife & Speed gyémánt fúrókorona nedves fúráshoz, 1/2”
Gyémánt nedves fúrókorona Longlife & Speed 1/2”
FÚRÓKORONA-GYÉMÁNT-LS-1/2CO-L300-D35MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül gyors fúrási sebesség
Az innovatív szegmens szinterelési eljárásnak (CLEANTEC) köszönhetően akár háromszor nagyobb fúrási kapacitás más nedves fúráshoz való fúrókoronákkal szemben. A rendkívül hatékony vágóélű prémium gyémántok optimálisan és egyenletesen ágyazódnak be a szegmensbe, így a gyémántok nem lazulnak ki idő előtt. Az új Würth CLEANTEC technológiával
különleges, flexibilis gyémánt szegmensek állíthatók elő, melyek teljesítik még a legnagyobb teljesítményigényű alkalmazások által támasztott követelményeket is, pl. vasbeton megmunkálása.
Rendkívül hosszú élettartam
A konkurens termékekkel szembeni nagyon magas szegmensek lehetővé teszik a kétszer vagy akár háromszor hosszabb élettartamot.
Viszkoplasztikus, mégis nagy szilárdságú szegmenscsatlakozás
A speciális nagyfrekvenciás indukciós eljárás (HFI) jelentősen csökkenti a gyémánt szegmensek fúrókoronáról történő letörését (ellentétben más eljárásokkal) – még a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokban is.
Egyetlen fúrókorona majdnem az összes építőanyaghoz
Azaz a felhasználónál majdnem mindig ott van az alkalmazásnak megfelelő fúrókorona az építési területen.
Kevesebb ellenállás az anyagban
A szegmensek, amelyek kb. 10%-kal keskenyebbek, mint a konkurens termékek esetében, megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a fúrást is megkönnyíti.
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
Adatlapok(X)
Gyakori alkalmazások
Régi beton, beton, betoncsövek, szemcsés anyag, friss beton, mosott felületű beton, mészhomok tégla (puha/kemény), klinkertégla (puha/kemény), erősen vasalt ( ≥ 25 mm), gránit(puha/kemény), Poroton tégla (puha/kemény), térkőburkolatok, aszfalt, habarcs, vakolat, kiegyenlítő beton
(a további alkalmazási lehetőségekért lásd a gyémánt nedves fúrókoronákra használatára vonatkozó áttekintést)
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség betonban (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség vasbetonban (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Csatlakozómenet | KM 1/2 |
Átmérő (Ø) | 35 mm |
Munkahossz | 300 mm |
Hosszúság | 355 mm |
Szegmensmagasság | 9 mm |
Szegmensvastagság | 2,2 mm |
Szegmensszám | 1 darab |
Kivitel | Gyűrű |
Szegmenscsatlakozás | HFI |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!