Vákuumos emelő Egy fejjel és egykezes üzemeltetéssel
Vákuumos emelő fejjel és egykezes üzemeltetéssel
EGYKEZES VÁKUUMOS KIEMELŐFOGÓ 8 KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és hatékony munkavégzés
Egykezes üzemeltetés és gyors rögzítés
Kényes objektumokhoz használható
Az alacsony vákuumtérfogat miatt vékonyabb üvegtáblák is sérülés nélkül megfoghatók.
Kisméretű objektumok megfogásához
Kis szívófej átmérő
Adatlapok(X)
Átmérő | 70 mm |
Teherbírás | 8 kg |