Vákuum/nyomópumpa Szélvédőjavításhoz
Vákuum/pneumatikaszivattyú szélvédőjavításhoz
VÁKUM-PUMPA-ADAPTERREL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A termék csatlakoztatható az injektorhoz vagy az injektálóadapterhez, és lehetővé teszi a kőfelverődések kiváló minőségű javítását.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)