Vakuový chránič pro brusky
Odsávání pro systémy EWS a Metabo, 230 mm
OCHRANNÝ-ODSÁVACÍ KRYT PRO-EWS230
Obj. č. 0702445002
EAN 4062856296101
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížená tvorba prachu
- S velkými kolečky a otočným sacím kuželem
- Z lakované oceli, hloubku řezu lze nastavit pomocí montážního knoflíku
- Možnost připojení k vysavačům Würth pomocí otočného kužele sací spojky: Sací hadice se spojkou obj. č. 0702400249 (odšroubujte přední část) a přišroubujte univerzální spojku obj. č. 0702400026
- Možnost montáže antivibrační rukojeti obj. č. 0708445001(dodává se s úhlovou bruskou Würth EWS 24-230/S)
- Dodáváno v kartonové krabici
V kombinaci s vysavači AUTOMATIC Würth ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
Elektrické nářadí (100 až 2200 W) lze připojit přímo
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr disku | 230 mm |
Výška | 240 mm |
Materiál | Hliníkový odlitek |
Vhodné stroje | Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S |
Hmotnost | 3650 g |