Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vaku edző (peroxid edző)

Edzőszer simítómasszához
EDZŐ VAKU GITTHEZ 40 G

Cikksz. 0892600004
EAN 4045989460564
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vaku edző (peroxid edző)

Cikksz. 0892600004
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
Gyurmaedző VAKU 20–VAKU 80 poliésztergyurmánkhoz
Megjegyzés

Kérjük, hogy a pontos keverési arányokra és tulajdonságokra vonatkozó információkért tekintse át a vonatkozó műszaki adatlapokat.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Edző VAKU 20 és VAKU 80 poliészter gitthez

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

40 g

Szín

Piros

Szag/illat

Jellegzetes

Max. hőállóság

80 °C

pH-érték

Enyhén savas

Sűrűség

1,1 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Vízben oldódó

Nem

Viszkozitás/konzisztencia

Képlékeny

Viszkozitás

10000 mPas

Viszkozitás feltétel

20 °C-on

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk