Vakszegecs, félgömbfejű
Húzószegecs, félgömbf., közepesen erős acél, horg.
HSZ-MHD-ST/ST-(A2K/A2K)-(3,0-5,0)-4X9,5
Cikksz. 091324050
EAN 4047376618268
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beillesztési éltörések
- Különleges alakváltozási tulajdonság
- Húzótüske kapcsolódás
- A hagyományos vakszegecsekhez képest nagyobb mechanikai szilárdság
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4 x 9,5 mm |
Min./max. befogási tartomány | 3,0-5,0 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,0 mm |
Fejhossz (k1) | 1,3 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,1-4,3 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 2400 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2800 N |
Persely anyaga | Acél |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Horganyzott |
Tüske felülete | Horganyzott |
Szabványok | WN 913 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!