Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vakolószalag, Soft

Vakolószalag, puha
MASZKOLÓSZALAG-PUHA-NARANCSS.-50MMX33M

Cikksz. 0992401650

EAN 4050382470379

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vakolószalag, Soft

Cikksz. 0992401650

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 36 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Takarószalag sima felületek védelmére festés, vakolás és lakkozás során mind beltérben, mind a szabadban. Különösen lágy, jó felvitel és biztos tapadás még alacsony hőmérsékleten is, 0 °C-tól.

Különösen puha ragasztóanyag


  • A szalag nagyon könnyen lehúzható a tekercsről és rendkívül mérettartó

  • Különösen puha; kiválóan illeszkedik a felülethez


Jó alkalmazás és biztonságos tapadás a felületen, még alacsony hőmérsékleten is, 0 °C-tól



Kiváló időjárásállóság


A ragasztószalag akár 4 héten (narancssárga) vagy akár 2 héten (fehér) belül számos felületről maradvány nélkül eltávolítható

Megjegyzés

A takarandó felület legyen teljesen száraz, valamint por-, zsír- és olajmentes.


Használat után (max. tapadási időtartam: 4 hét (narancssárga), 2 hét (fehér)) a szalagot az üzemi hőmérsékleten (+5 °C és +40 °C között) kell eltávolítani 45°-os szögben a festék vagy a vakolat széléhez képest, lassú, egyenletes mozdulattal.


Soha ne tegye ki a ragasztóval fedett oldalt közvetlen napsugárzásnak.


Nem alkalmas kemencében szárításra.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas sima fémekhez és sík és polírozott felületekhez, mint a legtöbb műanyag, lakkozott fa, festékek és lakkok



Korlátozottan alkalmas porózus, csiszolt és durva felületekhez, amelyek felszívják a szalagon levő ragasztót, vagy fizikailag megtámadják, pl. csiszolt fémek. Vízbázisú akrilfestékek, magas hígító arányú nitrogéntartalmú festékek, egyéb kémiailag agresszív anyagok, és minden nemvasfém, pl. réz és alumínium, valamint eloxál és porbevonat használata esetén feltétlenül szükséges az előzetes vizsgálat. Ellenkező esetben fennáll a lehetősége, hogy maradványok maradnak a felületen.



Nem alkalmas olyan felületekre, amely nem megfelelő belső stabilitással rendelkeznek, például rosszul tapadó lakk vagy viharvert fafelület



A felülettel való teljes kompatibilitást csak a felhasználási körülmények között és a helyes alkalmazás mellett végzett 48 órás előzetes vizsgálattal lehet biztosítani

Hordozóanyag

PVC-P

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Szélesség

50 mm

Hosszúság

33 m

Szín

Narancs

Ragasztószalag vastagsága

0,13 mm

Ragasztóerő acélon (hosszúságegységre vetítve)

1,2 N/cm

Nyújthatóság a szakadásig

180 %

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

0 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-10 eddig: 60 °C

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Időjárás

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / 23 °C és 50% relatív páratartalom, közvetlen napsugárzástól védett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk