Vágótárcsa Csővágóhoz
Vágótárcsa csővágóhoz
TARTALÉK KÉS A 0714 551 666-HOZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség | 6.2 mm |
Átmérő | 12 mm |
Külső átmérő | 30 mm |
Belső átmérő | 4.85 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 6–67 mm |
Vágásmélység | 6 mm |
Alkalmazási terület | Műanyag |
Terméktömeg (darabonként) | 7.100 g |