Vágótárcsa Csővágóhoz
Vágótárcsa csővágóhoz
TARTALÉK KERÉK 714 551 330-HOZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség | 4,9 mm |
Átmérő | 11 mm |
Külső átmérő | 20 mm |
Belső átmérő | 5 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 3–35 mm |
Vágásmélység | 3 mm |
Alkalmazási terület | Acél, Alumínium, Réz, Sárgaréz, PVC |
Terméktömeg (darabonként) | 4,300 g |