Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágótárcsa csővágóhoz

Vágótárcsa csővágóhoz
TARTALÉK GÖRGŐ

Cikksz. 0714551940
EAN 4050641467799
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
Szélesség

4,9 mm

Átmérő

11 mm

Külső átmérő

20 mm

Belső átmérő

5 mm

A következő csőátmérőhöz:

3–35 mm

Vágásmélység

2,5 mm

Alkalmazási terület

Nemesacél

Terméktömeg (darabonként)

4,800 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk