Vágótárcsa Csővágóhoz
Vágótárcsa csővágóhoz
KORONG-CSŐVÁGÓHOZ-INOX-ET20-HD8-4,9MM
Cikksz.
0714551945
EAN 4053479608457
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
Szélesség | 4,9 mm |
Átmérő | mm |
Külső átmérő | 20 mm |
Belső átmérő | 5 mm |
A következő csőátmérőhöz: | 3–35 mm |
Furatátmérő | 8 mm |
Vágásmélység | 3 mm |
Alkalmazási terület | Alumínium |
Alkatrészek száma | 2 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 3 g |