Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyors vágótárcsa Nemesacélhoz

Vágókorong rozsdamentes acélhoz Speed plus
VGKRNG-SP-ZÖLD-A2-EGY-V1,0-F6-D60MM
ZEBRA

Cikksz. 0664130601
EAN 4038898431244

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors vágótárcsa Nemesacélhoz

Cikksz. 0664130601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Nagyon gyors vágási idők

  • Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)

  • Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé

  • Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen korongot használjon

  • A korongot vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót
  • Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek

  • Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas acélhoz és különösen rozsdamentes acélhoz

  • Különösen hatékony vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásképesség (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Kezelés/felhasználóbarát jelleg (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Vágásminőség (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Átmérő

60 mm

Vastagság

1 mm

Furat

6 mm

Kivitel

Egyenes

Max. fordulatszám

25000 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CEPHEUS
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg