Vágókés, műanyag nyél, REDSTRIPE
KÉS-1C-H18MM-L155MM
Cikksz. 5772009001
EAN 4068362416187
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
•Impact-resistance and comfortable handling.
Stainless steel blade guide.
•Ensuring precise cutting.
Includes 3 quality blades.
Adatlapok(X)
Pengeszélesség | 18 mm |
Hosszúság | 155 mm |
Markolat anyaga | ABS – akril-nitril-butadién-sztirol |
Szín | Szürke |
Pengehossz | 100 mm |
Vágóélvastagság | 0,5 mm |