Vágókés Martor Argentax Cuttex 9MM 46100
Vágókés, Martor Argentax Cuttex 46100
KAPARÓ-LAPOS-MARTOR-9MM-46100.08
Cikksz. 1971000112
EAN 4061975729491
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Klasszikus vágókés
9 mm-es letörhető pengével
Éles, kicsi, könnyen kezelhető – a keskeny, lepattintható pengéjű ARGENTAX CUTTEX 9 MM mindazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek egy vágókéstől elvárhatók. Kiválóan alkalmas karton, keménypapír, papír és ragasztószalag könnyű vágásaihoz. A hosszú, lekerekített nyél tökéletesen illeszkedik a tenyérbe. A pengehosszabbító tetszés szerint állítható. De vigyázat: Jobb, ha vágás közben csak az első szegmenst hosszabbítja meg.
- Szerelt penge: 76
Adatlapok(X)
Pengeszélesség | 9 mm |
Markolat anyaga | Műanyag |