Munkavédelmi félcipő S3 AS
Munkavédelmi félcipő, S3, AS
AS MUNKAVÉDELMI FÉLCIPŐ MODYF S3 FKT 47
Cikksz.
M018057047
EAN 4250856246510
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
Praktikus munkavédelmi cipő a csúszásbiztos PU talpnak köszönhetően maximális tapadással, a sarokrésznél többszintes párnázással.
- Szellőző bőr, párnázott nyelv
- Szövet belső bélés
- Acél lábujjvédő, acél kilyukadás elleni védelem
- Csúszásbiztos SRC PU külső talp, kapli szélesség 11 (széles kivitelű)
- 42-es méretben a súlya cipőnként 660 g
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 47 |
Cipő felsőrész anyaga | Bőr |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Egyéb szabvány | SRC |
Talpszélesség | 11 (komfort szélességű munkavédelmi cipő) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!