Szerelősín Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Szerelősín, 39x37
SOLAR-ALU-ZEBRA SÍN 39X37-3150MM
ZEBRA
Cikksz.
0865739315
EAN 4053479041155
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
Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Oldalirányú sínre szerelés
Egyszerű, időtakarékos szerelés
Oldalirányú bordázattal
Garantáltan optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság | 3150 mm |
Magasság | 39 mm |
Szélesség | 37 mm |
Keresztirányú tehetetlenségi nyomaték | 5.078 cm⁴ |
Hosszirányú tehetetlenségi nyomaték | 3.826 cm⁴ |
Ellenállási nyomaték, X tengely | 2.501 cm³ |
Ellenállási nyomaték, Y tengely | 2.048 cm³ |
Anyag | Alumínium |
Terméktömeg (darabonként) | 1931 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!