Vágásbiztos védőkesztyű, W-200, C-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-200, C-modell
(W-200)-(LEVEL C) VÉDŐKESZTYŰ 8-AS
Cikksz.
0899400762
EAN 4045989602094
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
Nagyon kényelmes és robusztus vágás elleni védőkesztyű Dyneema® szálakkal és jól szellőző PU-bevonattal
- Kiváló hőmérséklet és hosszan tartó, optimális kényelem a kéz számára a Dyneema® szálaknak köszönhetően
- Maximális kényelem a jól szellőző PU bevonatnak köszönhetően
- Nagyfokú kopásállóság és mechanikai ellenállás
- Jó illeszkedés és rugalmasság
A Dyneema® a DSM bejegyzett védjegye
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Olyan alkalmazásokhoz, amelyek mérsékelt vágással és kopással szembeni ellenállást igényelnek, száraz környezetben
Méret | 8 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | Dyneema®/poliamid/üveg |
Anyag bevonata | Poliuretán |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | C |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!