Vágásbiztos védőkesztyű, W-200, C-modell
Vágásbiztos védőkesztyű, W-200, C-modell
(W-200)-(LEVEL C) VÉDŐKESZTYŰ 7-ES
Cikksz. 0899400761
EAN 4045989602087
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló hőmérséklet és hosszan tartó, optimális kényelem a kéz számára a Dyneema® szálaknak köszönhetően
- Maximális kényelem a jól szellőző PU bevonatnak köszönhetően
- Nagyfokú kopásállóság és mechanikai ellenállás
- Jó illeszkedés és rugalmasság
A Dyneema® a DSM bejegyzett védjegye
Adatlapok(X)
Olyan alkalmazásokhoz, amelyek mérsékelt vágással és kopással szembeni ellenállást igényelnek, száraz környezetben
Méret | 7 |
Szálsűrűség | 13 |
Bélés anyaga | Dyneema®/poliamid/üveg |
Anyag bevonata | Poliuretán |
Szabványok | EN 388, EN 420 |
Vágásállóság ISO 13997 szerint | C |
Kategória | 2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!