Vágás elleni védőkesztyű, CUT 4/200, Kevlar®anyaggal
Vágás elleni védőkesztyű, CUT 4/200
KEVLÁR VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ 10-ES
Cikksz. 0899451010
EAN 4046778660035
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Varrás nélküli, finomkötött alapszövet, 100% Kevlar®anyagból
Kiváló minőségű természetes latexbevonat
Jó rugalmasság és szellőzés
A bevonat nélküli kézhátnak köszönhetően.
Jó fogás
A finom strukturált felületnek köszönhetően
Kiváló védelmet nyújt a vágásból és szúrásból eredő sérülések ellen
A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei.
Adatlapok(X)
Éles, szúró szerszámok és munkadarabok kezeléséhez és feldolgozásához, pl. üveg, műanyag, fémdarabok, fém profilok
Méret | 10 |
Szálsűrűség | 10 |
Bélés anyaga | Kevlar® varratmentes kötött |
Anyag bevonata | Természetes gumi ráncolt felülettel |
Szín | Sárga, Kék |
Szabványok | EN 388, EN 420 |
Kategória | 2 |