Vačková součást Bostra
Vačková součást Bostra
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro řídicí tyč | M20 |
Materiál | WCI |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Průměr (d1) | 48 mm |
Délka (l1) | 73 mm |
Délka podélného otvoru (l2) | 45 mm |
Šířka (b1) | 56 mm |
Šířka podélného otvoru (b2) | 24 mm |
Výška (h1) | 40 mm |
Výška základny (h2) | 6 mm |
Průměr vývrtu | 50 mm |
Hloubka (W) | 7 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!