VZ-típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, acél, horganyzott, VZ sorozat
TŰZŐGÉP KAPOCS VZ TÍPUS A2K 8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tetőfedő lemezek, szigetelőanyag, tetőfólia, fólia, bútorhátfalak, kárpitozás rögzítéséhez
![]() | |
Szélesség (b1) | 10.55 mm |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Vezeték szélessége | 0.45 mm |
Vezeték vastagsága | 0.65 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Engedély | Nem |