VYSOCE ODOLNÁ čepel škrabky se dvěma 60° řeznými hranami
Náhradní čepel pro VYSOCE ODOLNOU škrabku 2 x 60°
ŠKRABÁK-2 OSTŘÍ-60°
Obj. č. 0714663365
EAN 4065746450546
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít na obou stranách díky dvěma břitům
- Tloušťka čepele 0,7 mm
Datové listy(X)
| Šířka lopatky | 39,5 mm | 
| Výška ostří | 17,5 mm | 
| Materiál | C1095 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!