VYSOCE ODOLNÁ čepel škrabky se čtyři řeznými hranami 90°
Náhradní čepel pro VYSOCE ODOLNOU škrabku 4 x 90°
ŠKRABÁK-4 OSTŘÍ-90°
Obj. č. 0714663366
EAN 4065746450553
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze použít na čtyřech stranách díky čtyřem hranám
- Tloušťka čepele 0,7 mm
Datové listy(X)
| Šířka lopatky | 39,5 mm | 
| Výška ostří | 17,5 mm | 
| Materiál | C1095 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!