VS TAL Larder csúszka kihúzható kamraszekrény-vasalathoz
Vezetőklt kihúzh. kamrasz.-vasalathoz VS TAL Larder
KIHÚZHATÓ VEZETŐSÍN KÉSZLET
Cikksz. 0684901790
EAN 4061975268785
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sima és csendes használat a beépített csillapítónak köszönhetően
- Még nagy terhelés esetén is simán és csendesen nyílik és záródik a csúszka
- Szinkronizált felső és alsó záróütközők
Adatlapok(X)
A következő szekrényszélességhez | 300 mm, 400 mm |
A következő min. szekrényszélességhez | 300 mm |
A következő max. szekrényszélességhez | 400 mm |
Min./max. a következő belső szekrénymagassághoz: | 1200-2140 mm |
Min. belső beépítési mélység | 504 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
Teherbírás | 120 kg |
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Soft-close funkció | Igen |
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)300
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)300
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1200-1450)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1451-1700)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1701-1900)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-SA -(1901-2140)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1200-1450)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1451-1700)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1701-1900)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PR -(1901-2140)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1700-1950)400
PULOUT-WLCPBRD-FX-SET-PL -(1900-2140)400