VS COR Wheel Pro készlet, sarokegység karusszel vasalat
Sarokegység, karusszel vasalat, VS COR Wheel Pro, 2. klt.
Cikksz. 0683730055
EAN 4050382311931
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szerelési előnyök:
- A tartókarok szerszám használata nélkül szerelhetők fel az oldalsó kötőelemekre
- A polcok szerszám használata nélkül szerelhetők fel a tartókarokra
- Mind alsó szekrényhez, mind fali szekrényhez használhatók
- Sarokszekrényekbe bármikor utólag is beszerelhetők, a munkalap eltávolítása nélkül
Felhasználási előnyök:
- A fából készült, központi csőállvány nélküli, kör alakú lebegő polcok optimális hozzáférést és akár 20%-kal több tárolóhelyet biztosítanak
- A polcokat egy keresztgerenda tartja a helyén, amely áthalad a szekrényen, és amely gyakorlatilag láthatatlanná teszi a mechanizmust és stabilizálja a szekrényt. Szabványos szekrényekben is használható
- Erős vázszerkezet, fehér vagy antracitszínű porszórt, nagyon egyszerű karbantartással.
- Nagy teherbírás: az egyes polcok teherbírása akár 27,5 kg
- Állítható polcmagasság, a szekrény magasságától függetlenül: a polcok helyzete bármikor módosítható a 40 mm-s lyukrácson belül, ezáltal optimális helykihasználást és egyszerű utólagos beszerelést tesz lehetővé
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő szekrényszélességhez | 900 mm |
Min. beépítési magasság | 650 mm |
Anyag | Acél / fa |
Bevonat | Krómozott/porszórt |
Szín | Tisztafehér RAL 9010 |
Alapszín | Fehér |
Polcok száma | 2 darab |
Teherbírás | 27,5 kg |
Átmérő | 760 mm |