VRATNÝ KOMPRESOR
Kompresor, W-338/50
Obj. č. 0701338050
EAN 4062856421404
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro servisy a dílny
- Pro pravidelnou práci se stlačeným vzduchem
- Max. tlak 10 bar
- Elektromotor třídy S1
- Startovací ventil
- Tlakový spínač a integrovaná tepelná ochrana
- Litinový válec
- Mazání oleje, dva válce, jednoduchý převod
- Nádrž s koly a madlem
- Kulový ventil na nádrži
- Ruční výpust kondenzované vody ve dně nádrže
- Regulátor tlaku s bezpečnou rychlopřípojkou
- 230 V / 50 Hz
Datové listy(X)
Kritéria pro volbu vhodného vratného kompresoru:
Spotřebu vzduchu pneumatického nářadí nebo strojů připojených ke kompresoru určíme vynásobením celkové spotřeby vzduchu za minutu koeficientem 2–2,5 podle vytížení. Vratný kompresor nesmí běžet nepřetržitě; je nutno dbát na zchlazení chladicí kapaliny a ventilů.
| Výkon motoru | 2,25 kW | 
| Max. tlak | 10 bar | 
| Objem nádrže | 50 l | 
| Sací výkon | 330 l/min | 
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Počet otáček | 1520 ot/min | 
| Min./max. teplotní podmínky | 5 až 45 °C | 
| Délka kabelu | 1,5 m | 
| Délka x šířka x výška | 1010 x 360 x 730 cm |