VRATNÝ KOMPRESOR
Kompresor, W-510/200
Obj. č. 0701510200
EAN 4062856483327
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Litinový válec pro vyšší trvanlivost a spolehlivost
- Třífázový elektromotor třídy S1
- Nízká nutnost údržby
- Velké lopatky ventilátoru pro optimální chlazení
- Mazání olejem, dva válce, jednoduchý převod
- Kulový ventil na nádrži
- Ruční výpust kondenzované vody ve dně nádrže
- Regulátor tlaku s bezpečnou rychlopřípojkou
- Startovací ventil
- 400 V
- Provedení strojů a příslušenství splňuje normy EU, certifikát CE
- Pohyblivé části chráněné mříží
- Nízká hlučnost a suchý vzduchový filtr
- Dodáváno i s mazivem
Datové listy(X)
Kritéria pro volbu vhodného vratného kompresoru:
Spotřebu vzduchu pneumatického nářadí nebo strojů připojených ke kompresoru určíme vynásobením celkové spotřeby vzduchu za minutu koeficientem 2–2,5 podle vytížení. Vratný kompresor nesmí běžet nepřetržitě; je nutno dbát na zchlazení chladicí kapaliny a ventilů.
| Výkon motoru | 3 kW | 
| Max. tlak | 10 bar | 
| Objem nádrže | 200 l | 
| Sací výkon | 482 l/min | 
| Jmenovité napětí | 400 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Počet otáček | 1470 ot/min | 
| Min./max. teplotní podmínky | 5 až 45 °C | 
| Délka kabelu | 1,5 m | 
| Délka x šířka x výška | 1460 x 640 x 1140 mm |